Catu - Tapis isolant classe 3 épaisseur 3,2 mm Dim. 0.60 x 10 m - MP600310


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10000 mm
largeur - 600 mm
pour tension nominale jusqu'à - 26.5 V
épaisseur - 3.2 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3597560000443
Réf. Sonepar
00081508780
Réf. Fournisseur
MP600310
Réf. Commerciale
Catu
longueur:
10000 mm
largeur:
600 mm
pour tension nominale jusqu'à:
26.5 V
épaisseur:
3.2 mm
couleur:
gris