Catu - Tapis isolant classe 4 épaisseur 5 mm Dim. 1 x 5 m - MP100055


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
largeur - 1000 mm
pour tension nominale jusqu'à - 36 V
épaisseur - 5 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3597560000481
Réf. Sonepar
00081508370
Réf. Fournisseur
MP100055
Réf. Commerciale
Catu
longueur:
5000 mm
largeur:
1000 mm
pour tension nominale jusqu'à:
36 V
épaisseur:
5 mm
couleur:
gris