Catu - Tournevis isolé à lame décolletée et à embout PHILLIPS de 4 (PH0). Lame 75 mm - MO65232D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - cruciforme
taille - 0
modèle - droit
longueur de lame - 75 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boddingtons-Electrical
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3597560045239
Réf. Sonepar
00081004540
Réf. Fournisseur
MO65232D
Réf. Commerciale
Catu
système à vis:
cruciforme
taille:
0
modèle:
droit
longueur de lame:
75 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
1 composant
Tournevis isolé à lame décolletée et à embout PHILLIPS de 4 (PH0). Lame de longueur 75 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.