Catu - Tournevis isolé bi-matières à embout PHILLIPS de 8 mm PH3. Longueur lame 150 mm - MO72036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de lame - 150 mm
taille - 3
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
finition de la poignée - 2 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boddingtons-Electrical
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3597560053906
Réf. Sonepar
00081005390
Réf. Fournisseur
MO72036
Réf. Commerciale
Catu
longueur de lame:
150 mm
taille:
3
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
2 composant