Catu - Tournevis isolé bi-matières à embout plat de 5 mm. Longueur lame 150 mm - MO72005

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Tournevis isolé bi-matières à embout plat de 5 mm. Longueur lame 150 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de lame - 5 mm

  • longueur totale - 150 mm

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 150 mm

  • diamètre de lame - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3597560024210

Réf. Sonepar

00081911910

Réf. Fournisseur

MO72005

Réf. Commerciale

Catu

largeur de lame:

5 mm

longueur totale:

150 mm

modèle:

droit

longueur de lame:

150 mm

diamètre de lame:

5 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

finition de l'arbre:

rond

Tournevis isolé bi-matières à embout plat de 5 mm. Longueur lame 150 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.