Catu - Tournevis isolé bi-matières à embout plat de 8 mm. Longueur lame 175 mm - MO72008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 8 mm
longueur totale - 175 mm
modèle - droit
longueur de lame - 175 mm
diamètre de lame - 8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boddingtons-Electrical
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3597560061833
Réf. Sonepar
00081911940
Réf. Fournisseur
MO72008
Réf. Commerciale
Catu
largeur de lame:
8 mm
longueur totale:
175 mm
modèle:
droit
longueur de lame:
175 mm
diamètre de lame:
8 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
finition de l'arbre:
rond