Catu - Tournevis isolé bi-matières à embout TORX T15. Longueur lame 75 mm - MO720515

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Tournevis isolé bi-matières à embout TORX T15. Longueur lame 75 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (TX) - 15

  • longueur de lame - 75 mm

  • longueur totale - 75 mm

  • isolé - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3597560053999

Réf. Sonepar

00081005399

Réf. Fournisseur

MO720515

Marque

Catu

taille (TX):

15

longueur de lame:

75 mm

longueur totale:

75 mm

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

Tournevis isolé bi-matières à embout TORX T15. Longueur lame 75 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.