Catu - Tournevis isolé bi-matières à embout TORX T20. Longueur lame 100 mm - MO720520
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (TX) - 20
longueur de lame - 100 mm
longueur totale - 100 mm
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boddingtons-Electrical
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3597560054002
Réf. Sonepar
00081005400
Réf. Fournisseur
MO720520
Marque
Catu
taille (TX):
20
longueur de lame:
100 mm
longueur totale:
100 mm
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
Tournevis isolé bi-matières à embout TORX T20. Longueur lame 100 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.


