fin de vie

Catu - Tournevis isolé bi-matières à embout TORX T25. Longueur lame 100 mm - MO720525

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Tournevis isolé bi-matières à embout TORX T25. Longueur lame 100 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (TX) - 25

  • longueur de lame - 100 mm

  • longueur totale - 100 mm

  • isolé - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560054019

Réf. Sonepar

00081005401

Réf. Fournisseur

MO720525

Marque

Catu

taille (TX):

25

longueur de lame:

100 mm

longueur totale:

100 mm

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

Tournevis isolé bi-matières à embout TORX T25. Longueur lame 100 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.