Catu - Tournevis isolé bi-matières à embout TORX T50. Longueur lame 175 mm - MO720550
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (TX) - 50
longueur de lame - 175 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
finition de la poignée - 2 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boddingtons-Electrical
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3597560054064
Réf. Sonepar
00081005406
Réf. Fournisseur
MO720550
Marque
Catu
taille (TX):
50
longueur de lame:
175 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
Tournevis isolé bi-matières à embout TORX T50. Longueur lame 175 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.


