Cdvi - Accessoire de fixation pour contreplaque 300kg - AMA3

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Accessoire de fixation pour contreplaque 300kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation

  • matériau - plastique

  • largeur - 54.5 mm

  • hauteur - 188 mm

  • profondeur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211005143

Réf. Sonepar

00327000006

Réf. Fournisseur

AMA3

Réf. Commerciale

Cdvi

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble/pièces de fixation

matériau:

plastique

largeur:

54.5 mm

hauteur:

188 mm

profondeur:

15 mm

Accessoire de fixation pour contreplaque 300kg - Aluminium injecté - RAL Gris - Adapté pour les porte ne pouvant être traversées par la vis de la contreplaque - Intallation rapide - Vis M8 fournie

Les Atouts de l'article:

Permet la fixation de contre-plaque 300 kg sur tous types de surfaces (également en verre associé à l'UBKU). Accessoire de fixation pour contre-plaque 300 kg Dimensions (L x l x P): 188 x 54,5 x 15 mm.

Quelques mots du fabricant :

Security to Access