Cdvi - Alimentation secourable 12V 5A 3 LEDS en coffret métal sans batterie - PSMB125


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 12...12 V
courant de sortie max. 1 - 5 A
stabilisé - Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1 - 13.8 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3662211023666
Réf. Sonepar
00327102366
Réf. Fournisseur
PSMB125
Réf. Commerciale
Cdvi
type de tension d’alimentation:
DC
1ere tension de sortie:
12...12 V
courant de sortie max. 1:
5 A
stabilisé:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
13.8 V
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension de sortie réglée:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
195 mm
hauteur:
265 mm
profondeur:
75 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Alimentation secourue 12V 5A 3 LEDS en coffret métal sans batterie
Quelques mots du fabricant :
Security to Access