Cdvi - Alimentation secourable 24V 2.5A 3 LEDS en coffret métal sans batterie - PSMB242

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Alimentation secourable 24V 2.5A 3 LEDS en coffret métal sans batterie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 2 A

  • valeur nominale de la tension de sortie 1 - 27.6 V

  • protégé contre les courts-circuits - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3662211023673

Réf. Sonepar

00327102367

Réf. Fournisseur

PSMB242

Réf. Commerciale

Cdvi

type de tension d’alimentation:

DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

2 A

valeur nominale de la tension de sortie 1:

27.6 V

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de sortie réglée:

Oui

stabilisé:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

330 mm

hauteur:

265 mm

profondeur:

75 mm

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation secourable 24V 2.5A 3 LEDS en coffret métal sans batterie

Les Atouts de l'article:

Alimentation secourue 24V 2A 3 LEDS en coffret métal sans batterie

Quelques mots du fabricant :

Security to Access