Cdvi - ATRIUM 10 entrées 10 sorties module expansion avec coffret - AIOM

CDVI
CopieCopie
Cdvi - ATRIUM 10 entrées 10 sorties module expansion avec coffret

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 500

  • nombre max. de personnes - 10000

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - Ethernet

  • procédé de lecture - support de données

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211011816

Réf. Sonepar

00327101181

Réf. Fournisseur

AIOM

Réf. Commerciale

Cdvi

nombre max. de portes:

500

nombre max. de personnes:

10000

mode de pose:

saillie

type d'interface:

Ethernet

procédé de lecture:

support de données

autonome:

Oui

interconnectable:

Oui

connexion PC:

Oui

sortie de signaux:

autre

tension de fonctionnement CC:

12...12 V

température de fonctionnement:

-20...70 °C

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

blanc

modèle:

unité de contrôle

matériau:

métal

power over Ethernet:

sans

largeur:

29 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

10 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ATRIUM 10 entrées 10 sorties module expansion avec coffret

Les Atouts de l'article:

10 entrées (20 à l'aide de la technologie de doublage de zone)10 sortiesTechnologie détection automatiqueBus d'extension RS485 Indicateurs d'état LED détaillésL'AIOM (Atrium Input Output Module) prévoit 10 entrées de zones (20 avec le doublage de zone) et 10 sorties de zones supplémentaires dans Atrium.Le module est détecté automatiquement quand il est branché sur le contrôleur principal 2 portes d'Atrium (A22). Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'adresse ni de dip switch. Les entrées et sorties supplémentaires sont alimentées en 12V et offrent la possibilité, grâce aux macros intégrées, de diriger différentes applications (par ex. porte de garage, climatisation, serrures, éclairage).Gère 10 entrées de zone (20 à l'aide de doublage de zone).Gère 10 sorties de zone.Technologie détection automatique identificie automatiquement l'AIOM sur le bus de communication.Jusqu'à 100 modules AIOM peuvent être connectés à l'AC22Bus d'extension RS485 à 4 conducteurs jusqu'à 1220 m.Indicateurs d'état LED détaillés.Les entrées et sorties supplémentaires sont alimentées de 12V.Offre la possibilité de gérer différentes applications à l'aide des macros intégrés (p.ex. porte de garage, climatisation, serrures, éclairage,...).Alimentée par 12V de l'AC22.Sorties collecteur ouvert: 100 mA disponible par sortie.Consommation: 70 mA, 10 x 100 mA (maximum).

Quelques mots du fabricant :

Security to Access