Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cdvi - Badge proximité Format porte-clés Technologie 125KHz - Marquage Hexadécimal - KTAG

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Badge proximité Format porte-clés Technologie 125KHz - Marquage Hexadécimal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de support de données - porte-clé

  • procédé de lecture - Prox/EM (13.56 MHz/125 KHz)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211022812

Réf. Sonepar

00327102281

Réf. Fournisseur

KTAG

Réf. Commerciale

Cdvi

type de support de données:

porte-clé

procédé de lecture:

Prox/EM (13.56 MHz/125 KHz)

Badge proximité Format porte-clés Technologie 125KHz - Marquage Hexadécimal

Les Atouts de l'article:

Équipement radioélectrique pour applications de contrôle d’accès.Le lecteur KRYPTO K5 Mifare® DESFire® EV2 portant une signature CDVI, est prêt à l’emploi. Aucune programmation nécessaire.Le protocole CDVI sécurisé, programmé en usine et les clés de chiffrement assurent un cryptage de bout en bout entre la carte, le lecteur et le contrôleur de porte A22K.Caractéristiques : oMifare Classic & DESFire EV1 & EV2oCompatible avec OSDP-2 et NFCoMise à jour du firmwareoBornier pression : raccordement rapide oCryptage AES complet (Cryptage Avancé Standard)oClés d'authentification uniques automatiques par site et par carte (clés diversifiées chiffrées)oClés d’Identification de l’application embarquéesoProtection de la carte électronique par tropicalisationoAlimentation par la centrale (en 12V DC)oConsommation : 200mA

Quelques mots du fabricant :

Security to Access