Cdvi - Badge RFID porte-clé noir Prox 125 KHz - METAL1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de support de données - porte-clé
procédé de lecture - Prox/EM (13.56 MHz/125 KHz)
largeur - 30 mm
hauteur - 60 mm
profondeur - 7 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3662211002173
Réf. Sonepar
00327000856
Réf. Fournisseur
METAL1
Réf. Commerciale
Cdvi
type de support de données:
porte-clé
procédé de lecture:
Prox/EM (13.56 MHz/125 KHz)
largeur:
30 mm
hauteur:
60 mm
profondeur:
7 mm
Badge RFID porte-clé noir Prox 125 KHz
Les Atouts de l'article:
Badge proximité 125 Khz - MétalBadge en métal.Résiné.Résistant.Porte-clés.Dimensions (H x l x P): 60 x 30 x 7 mm.Matière: métal et polycarbonate.
Quelques mots du fabricant :
Security to Access
Les Atouts de l'article:
Badge proximité 125 Khz - MétalBadge en métal.Résiné.Résistant.Porte-clés.Dimensions (H x l x P): 60 x 30 x 7 mm.Matière: métal et polycarbonate.
Quelques mots du fabricant :
Security to Access