Cdvi - Bandeau lumineux 2x300kg 2,5m - BLANC Signal NONF - 12/24/48V - NF S61-937 - BO600EVO9010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement - 12...24 V
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211018112
Réf. Sonepar
00327101811
Réf. Fournisseur
BO600EVO9010
Réf. Commerciale
Cdvi
tension de fonctionnement:
12...24 V
type de tension:
DC
Bandeau blanc ventouses 2,5 m - 2 x 300kg- 12/24/48V DC - Signal NONF - NFS 61-937 - Dimensions: 2500 x 105 x 63mm - Préhensible ou hermétique - Raccordement facilité - Poteau technique ouvert clipsable
Les Atouts de l'article:
Bandeau lumineux ventouses 2 x 300kgNFS619372,5mSignal NONF12/24/48VInstallation du bandeau en 3 étapes :Étape 1 — Préparation du dormant et du câblagePréparation du dormant et du câblageÉtape 2 — Installation du support ventouses sur le dormantPassage des câbles jusqu'à la carte électroniqueRaccordement des ventousesFermeture du support avec le capot clipableLes boîtiers des borniers et la carte électronique sont vissables (vis autoperçeuses fournies) sur le support, attention néanmoins à ne pas détruire un câbleÉtape 3 — Installation de la poignée La poignée se fixe sur l'ouvrant de la porte.Coupez le cache vis en deux parties distinctes de manière à pouvoir insérer la poignéeFixez la poignée à l'aide des deux vis dédiéesFabrication françaiseBrevetéCertifié NF S 61-937 (24V et 48V)LumineuxFree voltageRaccordement automatiqueNouvelle gestion de commande CMSIExiste en versions : standard, hermétique, avec poignéeProfils pré-percés (réglables) IP42IK10Free-voltage 12/24/48V DC (-15%/+20%)Signalisation lumineuse (bleu = fermé ; vert = ouvert)S'adapte sur tous types de porte : Métal, bois, verre, PVCPersonnalisation : RAL et coupeVentouse(s) pré-montée(s) sur le support clippable (montage sur le dormant)Contreplaque(s) pré-montée(s) sur la poignée de recouvrement (montage sur l'ouvrant)Étudié pour la rénovationInstallation verticale ou horizontalePositionnement DAS : - Cavalier sur position DAS pour la télécommande CMSI (configuration pour issue de secours)- Tension d'entrée de la télécommande = 24/48V DC (-15%/+20%)Consommation :- 12V DC : 480 mA par ventouse- 24V DC : 240 mA par ventouse- 48V DC : 120 mA par ventouseTélécommande pour le CMSI : - 24V DC < 1 mA- 48V DC < 2 mAOption d'adaptabilité :- REO : réhausse en aluminium de 5mm pour ouvrant et/ou dormant- ALMA : moulure en aluminium pour le passage de câbles
Quelques mots du fabricant :
Security to Access
Les Atouts de l'article:
Bandeau lumineux ventouses 2 x 300kgNFS619372,5mSignal NONF12/24/48VInstallation du bandeau en 3 étapes :Étape 1 — Préparation du dormant et du câblagePréparation du dormant et du câblageÉtape 2 — Installation du support ventouses sur le dormantPassage des câbles jusqu'à la carte électroniqueRaccordement des ventousesFermeture du support avec le capot clipableLes boîtiers des borniers et la carte électronique sont vissables (vis autoperçeuses fournies) sur le support, attention néanmoins à ne pas détruire un câbleÉtape 3 — Installation de la poignée La poignée se fixe sur l'ouvrant de la porte.Coupez le cache vis en deux parties distinctes de manière à pouvoir insérer la poignéeFixez la poignée à l'aide des deux vis dédiéesFabrication françaiseBrevetéCertifié NF S 61-937 (24V et 48V)LumineuxFree voltageRaccordement automatiqueNouvelle gestion de commande CMSIExiste en versions : standard, hermétique, avec poignéeProfils pré-percés (réglables) IP42IK10Free-voltage 12/24/48V DC (-15%/+20%)Signalisation lumineuse (bleu = fermé ; vert = ouvert)S'adapte sur tous types de porte : Métal, bois, verre, PVCPersonnalisation : RAL et coupeVentouse(s) pré-montée(s) sur le support clippable (montage sur le dormant)Contreplaque(s) pré-montée(s) sur la poignée de recouvrement (montage sur l'ouvrant)Étudié pour la rénovationInstallation verticale ou horizontalePositionnement DAS : - Cavalier sur position DAS pour la télécommande CMSI (configuration pour issue de secours)- Tension d'entrée de la télécommande = 24/48V DC (-15%/+20%)Consommation :- 12V DC : 480 mA par ventouse- 24V DC : 240 mA par ventouse- 48V DC : 120 mA par ventouseTélécommande pour le CMSI : - 24V DC < 1 mA- 48V DC < 2 mAOption d'adaptabilité :- REO : réhausse en aluminium de 5mm pour ouvrant et/ou dormant- ALMA : moulure en aluminium pour le passage de câbles
Quelques mots du fabricant :
Security to Access