Cdvi - Bandeau ventouses 800kg 2,5 m NFS 61 937 BRUT NFS61937 - BO800RNBRUT

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Bandeau ventouses 800kg 2,5 m NFS 61 937 BRUT NFS61937

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211024724

Réf. Sonepar

00327001089

Réf. Fournisseur

BO800RNBRUT

Réf. Commerciale

Cdvi

Bandeau ventouses 800kg 2,5 m NFS 61 937

Les Atouts de l'article:

brevetéNF S 61-937 (24V)fonctionne en 12 ou 24Vforce du bandeau : 2 x 400 kgsignal NO/NF intégréIP56profils pré-percés (réglables)ventouse pré-installée sur le poteau techniquelargeur recouvrant les anciennes installationsBandeau ventouse électromagnétique (2 x 400 kg)bouchons pour les extrémités de poignées et poteau technique.options :- 3 ventouses 400 kg (force : 1 200 kg - 12/24V DC)- pose sur porte en verre UBKU et UBK25- teinte RAL, coupedimensions (L x l x P) : 600 x 126 x 68 mmalimentation : 12/24/48V DCconsommation :- 24V DC : 275 mA (par ventouse)- 48V DC : 275 mA (pour les 2 ventouses)

Quelques mots du fabricant :

Security to Access