Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cdvi - Bandeau ventouses en prise directe contre le mur - 3 x 300kg NFS 61-937 - BO900W

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Bandeau ventouses en prise directe contre le mur - 3 x 300kg NFS 61-937

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement - 12...24 V

  • type de construction - autre

  • mode de pose - autre

  • type de tension - DC

  • avec plaque d'ancrage - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211022317

Réf. Sonepar

00327102231

Réf. Fournisseur

BO900W

Réf. Commerciale

Cdvi

tension de fonctionnement:

12...24 V

type de construction:

autre

mode de pose:

autre

type de tension:

DC

avec plaque d'ancrage:

Oui

montage mural:

Oui

montage au sol:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

antidéflagration:

Non

largeur:

100 mm

hauteur:

2500 mm

Bandeau ventouses pour configuration en prise directe contre un mur ou un dormant - 3 x 300kg - 12/24/48V DC - Signal NONF - NFS 61-937 - Préhensible et/ou hermétique - Raccordement facilité - Poteau technique ouvert clipsable

Les Atouts de l'article:

Bandeau ventouses pour configuration en prise direct contre un mur ou un dormant - Anodisé Argent satiné - 3 x 300kg - 12/24V DC - Signal NONF - NFS 61-937 - Dimensions: 2500 x 105 x 63mm - Préhensible et/ou hermétique - Raccordement facilité - Poteau technique ouvert clipsable

Quelques mots du fabricant :

Security to Access