Cdvi - Batterie 12V 7.0 A/h - B7AH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité - 700 mAh
désignation des dimensions - bloc
bloc d'accus - Oui
boîtier en plastique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3662211001046
Réf. Sonepar
00327000853
Réf. Fournisseur
B7AH
Marque
Cdvi
tension nominale:
12 V
capacité:
700 mAh
désignation des dimensions:
bloc
bloc d'accus:
Oui
boîtier en plastique:
Oui
adapté à une charge rapide:
Oui
Batterie 12V 7.0 A/h
Les Atouts de l'article:
Batterie 12V 7.0 A/h
Quelques mots du fabricant :
Security to Access
Les Atouts de l'article:
Batterie 12V 7.0 A/h
Quelques mots du fabricant :
Security to Access


