Cdvi - Bouton poussoir CHOC encastré son & lum bte 65m - BPCHOC65AVLS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211013223
Réf. Sonepar
00327101322
Réf. Fournisseur
BPCHOC65AVLS
Réf. Commerciale
Cdvi
Bouton poussoir CHOC encaste sonore & lumineux boîte 65m
Les Atouts de l'article:
Conception ergonomique à contact ultra-sensible.Facile à installer.Grande longévité.Tension d'alimentation: 12 V AC/DC - 5 A AC/DC. Bouton poussoir son + lumière (boîte 65 mm)Conception ergonomique à contact ultra-sensible.Facile à installer.Grande longévité.Tension d'alimentation: 12 V AC/DC - 5 A AC/DC.Matière: alliage d'aluminium et inox.Contact NO et NC avec commun séparé.
Quelques mots du fabricant :
Security to Access
Les Atouts de l'article:
Conception ergonomique à contact ultra-sensible.Facile à installer.Grande longévité.Tension d'alimentation: 12 V AC/DC - 5 A AC/DC. Bouton poussoir son + lumière (boîte 65 mm)Conception ergonomique à contact ultra-sensible.Facile à installer.Grande longévité.Tension d'alimentation: 12 V AC/DC - 5 A AC/DC.Matière: alliage d'aluminium et inox.Contact NO et NC avec commun séparé.
Quelques mots du fabricant :
Security to Access