Cdvi - Bouton poussoir CHOC NO/NF pour boite encastrément 68mm - BP68


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211015555
Réf. Sonepar
00327101555
Réf. Fournisseur
BP68
Réf. Commerciale
Cdvi
Bouton poussoir CHOC NO/NF pour boîte encastrement 68mm
Les Atouts de l'article:
Bouton poussoir de sortieboîtier standard d'encastrement électronique (fourni)mise en applique2 couleurs de façadeproduit intérieur, façade plastiquedimensions (L x l x P) : 92 x 84 x 12 mmalimentation : 8/15V DCpouvoir de coupure 24V DC : 5 A AC/DCconsommation : 30 mA
Quelques mots du fabricant :
Security to Access
Les Atouts de l'article:
Bouton poussoir de sortieboîtier standard d'encastrement électronique (fourni)mise en applique2 couleurs de façadeproduit intérieur, façade plastiquedimensions (L x l x P) : 92 x 84 x 12 mmalimentation : 8/15V DCpouvoir de coupure 24V DC : 5 A AC/DCconsommation : 30 mA
Quelques mots du fabricant :
Security to Access