Cdvi - Bouton poussoir encastré NONF Choc - Vert - Précâblé - PP inox - lumineux buzzer - BPNONFCHOCCABHV


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec badge - Non
mode de pose - encastré
sans fil - Oui
avec éclairage - Non
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211008113
Réf. Sonepar
00327000084
Réf. Fournisseur
BPNONFCHOCCABHV
Réf. Commerciale
Cdvi
avec badge:
Non
mode de pose:
encastré
sans fil:
Oui
avec éclairage:
Non
matériau:
plastique
profondeur d'encastrement:
19 mm
Les Atouts de l'article:
Bouton poussoir choc avec voyantsencastréapplique avec le cadre référence CBPlumineux et sonoreavec plaque inox BPNONFCHOCCABHVpré-câblécontact NO et NF avec commun séparédimensions (L x l x P) : 38 x 80 x 2 mmalimentation : 12V AC/DC - 5 A AC/DC
Quelques mots du fabricant :
Security to Access