Cdvi - Bouton poussoir NONF précâblé + plaque porte inox - BPNONFCAB

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Bouton poussoir NONF précâblé + plaque porte inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec badge - Oui

  • mode de pose - encastré

  • sans fil - Non

  • avec éclairage - Non

  • matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3662211007970

Réf. Sonepar

00327000075

Réf. Fournisseur

BPNONFCAB

Réf. Commerciale

Cdvi

avec badge:

Oui

mode de pose:

encastré

sans fil:

Non

avec éclairage:

Non

matériau:

aluminium

profondeur d'encastrement:

29 mm

Bouton poussoir Inox encastré - Plaque Porte - Diamètre 19mm - Précâblé - Installation à l'intérieur ou à l'extérieur - Contact N0 et NF avec communs séparés - Pouvoir de coupure: 24V 5A

Les Atouts de l'article:

Bouton poussoir NO/NF + câbles + plaque inoxMontage facile sur support existant (simple perçage de 19 mm).Grande longévité.Mini-switch haute qualité permet le passage de l'écrou sans démontage du switch.

Quelques mots du fabricant :

Security to Access