Cdvi - Box clavier codé Digicode® 100 Codes 3R 12 à 48VDC avec app smartphone - BOXCODE

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Box clavier codé Digicode® 100 Codes 3R 12 à 48VDC avec app smartphone

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 3

  • nombre max. de personnes - 100

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - autre

  • procédé de lecture - code

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211016941

Réf. Sonepar

00327101694

Réf. Fournisseur

BOXCODE

Réf. Commerciale

Cdvi

nombre max. de portes:

3

nombre max. de personnes:

100

mode de pose:

saillie

type d'interface:

autre

procédé de lecture:

code

autonome:

Oui

interconnectable:

Non

connexion PC:

Non

sortie de signaux:

signal lumineux

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...24 V

tension de fonctionnement CC:

12...48 V

couleur:

blanc

modèle:

unité de contrôle

matériau:

plastique

power over Ethernet:

sans

largeur:

124 mm

hauteur:

146 mm

profondeur:

56 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Box clavier codé Digicode® 100 Codes 3R 12 à 48VDC avec app smartphone - 2 sons buzzer

Les Atouts de l'article:

Cette nouvelle version du BOXCODE se programme via bluetooth grâce à l'app CDVI (Manager).Box DIGICODE® 100 codes avec app smartphoneIP65Avantages pour l'installateur :simplicité d'installation et de programmation des futurs utilisateurs du GALEOBTvente de service de gestion d'accès, partage des sites pour une rapidité d'exécutiongestion multi-sites à travers l'applicationAvantages utilisateur :ouverture à distance via l'application (décondamnation du système de verrouillage)jusqu'à 10 mètres de portée en zone dense pour l'ouverture de la portegestion de services associés (besoin de donner l'accès temporaire à un prestataire, location...)gestion des droits d'horaires et des dates (activation lien d'ouverture) pour les visiteursl'administrateur (résident) pourra gérer l'accès tout en apportant une sécurisation accrue des codes d'accès individuel, le tout via une simple applicationmise à disposition d'un coffre-fort dématérialisé personnel et sécurisé

Quelques mots du fabricant :

Security to Access