Cdvi - Cadre de mise en applique inox pour BP/NO/NF - CBP


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - acier inoxydable
couleur - acier inoxydable (inox)
mode de pose - traversée murale
largeur - 41.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3662211007819
Réf. Sonepar
00327000156
Réf. Fournisseur
CBP
Réf. Commerciale
Cdvi
nombre d'unités:
1
matériau:
acier inoxydable
couleur:
acier inoxydable (inox)
mode de pose:
traversée murale
largeur:
41.7 mm
hauteur:
83.7 mm
profondeur:
45.5 mm
Les Atouts de l'article:
Cadre de mise en applique inox pour BPNONF, BPNONFCAB, BPNONFE, BPBNONFE et BPNONFCHOCCABHVDimensions (L x l x P): 83,7 x 41,7 x 45,5 mm
Quelques mots du fabricant :
Security to Access