Cdvi - Carte 7 relais en coffret - CAA460P


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 130000
mode de pose - saillie
type d'interface - système bus
procédé de lecture - support de donnée biométrique et code
autonome - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211010932
Réf. Sonepar
00327101093
Réf. Fournisseur
CAA460P
Réf. Commerciale
Cdvi
nombre max. de portes:
130000
mode de pose:
saillie
type d'interface:
système bus
procédé de lecture:
support de donnée biométrique et code
autonome:
Non
interconnectable:
Oui
connexion PC:
Oui
sortie de signaux:
autre
tension de fonctionnement CC:
12...12 V
couleur:
blanc
modèle:
autre
matériau:
métal
power over Ethernet:
sans
largeur:
210 mm
hauteur:
285 mm
profondeur:
90 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Carte 7 relais en coffret.Ajoute 7 sorties relais de forme C (N.O./N.F.)Maximum de 2 modules CAA460P par contrôleur CTV900A.Se connecte directement au bus d'extension (E-bus) du CTV900A.Sorties: 7 forme 'C' de 5 A/28 V DC N.F/N.O.Tension d'entrée: 12 V DC.Répond aux besoins de sorties relais supplémentaires.Chaque CAA460P ajoute 7 relais à ceux du CTV900ATR, jusqu'à 16 relais maximum. Exemple: 2 modules CAA460P (14 relais) + 1 centrale CTV900ATR (2 relais) = 16 relais.Dimensions du coffret (L x l x P): 258 x 207 x 78 mm.Dimensions (L x l): 140 x 82 mm.Ajoute 7 sorties relais de forme C (N.O./N.F.) au CTV900A.Maximum de 2 modules CAA460P par contrôleur CTV900A.Se connecte directement au bus d'extension (E-bus) du CTV900A.Se connecte au contrôleur à une distance maximale de 1220 m.Sorties: 7 forme 'C' de 5 A/28 V DC N.F./N.O.Tension d'entrée: 12 V DC.Consommation: 60 mA - 420 mA.