Cdvi - Carte réseau RS-485 en coffret - CAA370P

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Carte réseau RS-485 en coffret

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 130000

  • interconnectable - Oui

  • connexion PC - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211008984

Réf. Sonepar

00327100898

Réf. Fournisseur

CAA370P

Réf. Commerciale

Cdvi

nombre max. de portes:

130000

interconnectable:

Oui

connexion PC:

Oui

Carte réseau RS-485 en coffret

Les Atouts de l'article:

Configuration RS-485 en 'étoile'.Permet une isolation maximale du 'bruit' et réduit les coûts de câblage.Indicateur de statut à LED pour l'alimentation, le réseau et l'activité des ports.Crée 4 réseaux RS-485 indépendants à partir d'un réseau RS-485.Connexion au bus RS-485 du CTV900A et aux modules d'extension (jusqu'à 1220m).Permet une configuration en étoile de bus RS-485. Excellent pour une grande surface ou un site multi-étage lorsqu'une configuration RS-485 'série' n'est pas recommandée.Placez le CAA370P au centre du réseau bus RS-485 existant et reliez jusqu'à 4 réseaux RS-485 supplémentaires aux contrôleurs ou modules d'extension.Dimensions du coffret (L x l x P): 258 x 207 x 78 mm.Dimensions de la carte (L x l): 140 x 80 mm.Vitesse de transmission: 9600 ou 19200 bps.Alimentation: 12 V DC.Consommation: 100 mA max.