Cdvi - Centrale autonome proximité 125 Khz 500 badges - 1 porte - DGPROX

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Centrale autonome proximité 125 Khz 500 badges - 1 porte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 1

  • nombre max. de personnes - 500

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - autre

  • procédé de lecture - support de données

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3662211001237

Réf. Sonepar

00327000304

Réf. Fournisseur

DGPROX

Réf. Commerciale

Cdvi

nombre max. de portes:

1

nombre max. de personnes:

500

mode de pose:

saillie

type d'interface:

autre

procédé de lecture:

support de données

autonome:

Oui

interconnectable:

Non

connexion PC:

Non

sortie de signaux:

signal lumineux

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...12 V

tension de fonctionnement CC:

12...12 V

température de fonctionnement:

-20...70 °C

indice de protection (IP):

IP2X

couleur:

gris

modèle:

unité de contrôle

matériau:

plastique

power over Ethernet:

sans

largeur:

80 mm

hauteur:

145 mm

profondeur:

25 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Centrale autonome proximité 125 Khz 500 badges - 1 porte

Les Atouts de l'article:

Centrale autonome proximité 500 badges à 1 porteGestion 1 porte2 relais500 badges proximité 125 Khz et 500 codes utilisateursÉlectronique intégréeContact anti-arrachement3 modes de fonctionnement :Badge proximité 125 Khz + code (Double sécurité)Badge proximité 125 Khz seulementBadge proximité 125 Khz ou code