Cdvi - Clavier code Digicode fin inox 100 codes - 2 relais 12 a 48 V DC - PROFIL100EC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 2
type d'interface - sans
nombre max. de personnes - 100
procédé de lecture - code
mode de pose - saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211002975
Réf. Sonepar
00327000641
Réf. Fournisseur
PROFIL100EC
Réf. Commerciale
Cdvi
nombre max. de portes:
2
type d'interface:
sans
nombre max. de personnes:
100
procédé de lecture:
code
mode de pose:
saillie
couleur:
argent
autonome:
Oui
interconnectable:
Non
connexion PC:
Non
sortie de signaux:
autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...24 V
tension de fonctionnement CC:
12...48 V
température de fonctionnement:
-25...70 °C
indice de protection (IP):
IP64
matériau:
métal
largeur:
43 mm
hauteur:
165 mm
profondeur:
27 mm
Les Atouts de l'article:
Clavier codé étroit en inox avec électronique sécuriséeClavier codé avec électronique déportée.Rétro-éclairéInox2 relaisÉtroit : idéal pour profil aluminiumEtroit : idéal pour la pose sur profil aluminiumPose en appliqueTension libre: AC/DCMontage avec vis Diax®100 codes d'accès personnalisables individuellement par chaque utilisateurDimensions (H x l x P) : 165 x 43 x 27 mmSignalisation lumineuse et sonoreAlimentations : - 12 V à 24 V AC - 12 V à 48 V DCConsommation : de 30 à 100 mA