Cdvi - Clavier codé Digicode® alliage d?aluminium - 2 relais 12 à 48V VDC - DGA

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Clavier codé Digicode® alliage d?aluminium - 2 relais 12 à 48V VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 2

  • nombre max. de personnes - 100

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - sans

  • procédé de lecture - code

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3662211002999

Réf. Sonepar

00327000277

Réf. Fournisseur

DGA

Marque

Cdvi

nombre max. de portes:

2

nombre max. de personnes:

100

mode de pose:

saillie

type d'interface:

sans

procédé de lecture:

code

autonome:

Oui

interconnectable:

Non

connexion PC:

Non

sortie de signaux:

autre

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...24 V

tension de fonctionnement CC:

12...48 V

température de fonctionnement:

-25...70 °C

indice de protection (IP):

IP64

couleur:

gris

modèle:

unité de contrôle

matériau:

métal

power over Ethernet:

sans

largeur:

98 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

25 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Clavier codé Digicode® alliage d’aluminium - 100 codes 2 relais 12 à 48 VDC

Les Atouts de l'article:

Clavier codé avec électronique intégrée.Rétro-éclairé.2 relais.Pose en applique.Tension libre: AC/DC.ZamakMontage avec vis TorxIdéal pour placement à l'extérieur100 codes d'accès personnalisables individuellement Signalisation lumineuse et sonoreDimensions (H x l x P) : 120 x 98 x 25 mmAlimentations : - 12 V à 24 V AC - 12 V à 48 V DCConsommations : de 25 à 80 mA

Quelques mots du fabricant :

Security to Access