Cdvi - Clavier codé Digicode® inox -100 2 relais élec intégrée 12-24 VDC - KCIENSBP

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Clavier codé Digicode® inox -100 2 relais élec intégrée 12-24 VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 2

  • nombre max. de personnes - 100

  • procédé de lecture - code

  • mode de pose - saillie

  • couleur - argent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3662211002951

Réf. Sonepar

00327000466

Réf. Fournisseur

KCIENSBP

Réf. Commerciale

Cdvi

nombre max. de portes:

2

nombre max. de personnes:

100

procédé de lecture:

code

mode de pose:

saillie

couleur:

argent

autonome:

Oui

interconnectable:

Non

sortie de signaux:

signal lumineux

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

12...24 V

tension de fonctionnement CC:

12...48 V

température de fonctionnement:

-25...70 °C

indice de protection (IP):

IP64

modèle:

unité de contrôle

matériau:

métal

largeur:

85 mm

hauteur:

140 mm

profondeur:

20 mm

Clavier codé Digicode® inox 100 codes- 2 relais électronique intégrée12-24 VDC