Cdvi - Digiway universel double 1700mm 230 v - DWPD102U17CD


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211007406
Réf. Sonepar
00327001013
Réf. Fournisseur
DWPD102U17CD
Réf. Commerciale
Cdvi
Digiway universel double 1700mm 230 v
Les Atouts de l'article:
Bras universel (tirant/poussant).Interface multilangues par écran LCD.Connexion possible sur centrale incendie.Contact N/O de position de porte.Temporisation dynamique d'ouverture en fonction des fréquences de passages.L'automatisme de porte "˜Digiway' de CDVI a un bras universel, qui peut tirer et pousser des portes jusqu'à 120 kg. La fonction "˜Wind stop' (Blocage au vent) garde la porte fermée en présence de vent qui pousse contre la porte. L'option "˜détection d'obstacles' est prévue comme mécanisme de sécurité : si la porte se ferme, mais à ce moment-là il y a une personne dans l'embrasure, la porte va automatiquement se rouvrir. Le Digiway peut être programmé à l'aide d'un écran LCD avec un interface multilingues et un émetteur de programmation (pour programmation par terre).Entrées:Photocellules de réouverture (N/C) et d'arrêt (N/C);Blocage en position ouverture (N/O);Porte libre (N/O);Radars de nuit (N/O) et de jour (N/O);Sélection jour/nuit (N/O);Ouverture/fermeture (N/O);Sorties:Alimentation des systèmes externes 13,5 V DC (500 mA);Contact du système de verrouillage (C-N/O-N/C);Alimentation de verrouillage 12 V DC, 1 A;Gestion d'ouverture/fermeture de la porte par encodeur.Synchronisation d'une ou deux portes.Mode radar paramêtrable.Coup de bélier.Temporisation système de verrouillage/Digiway.Poids du coffret moteur: 5 kg.Temporisation réglable à l'ouverture: 3 à 90 sec.Protocole de l'émetteur: Code tournant Keeloq®.Mémoire du récepteur: 50 émetteurs.Modulation du récepteur intégré: AM.Sensibilité du récepteur intégré: 115 dBM.Alimentation: 230 V AC - 50 Hz ou 16 V AC.
Les Atouts de l'article:
Bras universel (tirant/poussant).Interface multilangues par écran LCD.Connexion possible sur centrale incendie.Contact N/O de position de porte.Temporisation dynamique d'ouverture en fonction des fréquences de passages.L'automatisme de porte "˜Digiway' de CDVI a un bras universel, qui peut tirer et pousser des portes jusqu'à 120 kg. La fonction "˜Wind stop' (Blocage au vent) garde la porte fermée en présence de vent qui pousse contre la porte. L'option "˜détection d'obstacles' est prévue comme mécanisme de sécurité : si la porte se ferme, mais à ce moment-là il y a une personne dans l'embrasure, la porte va automatiquement se rouvrir. Le Digiway peut être programmé à l'aide d'un écran LCD avec un interface multilingues et un émetteur de programmation (pour programmation par terre).Entrées:Photocellules de réouverture (N/C) et d'arrêt (N/C);Blocage en position ouverture (N/O);Porte libre (N/O);Radars de nuit (N/O) et de jour (N/O);Sélection jour/nuit (N/O);Ouverture/fermeture (N/O);Sorties:Alimentation des systèmes externes 13,5 V DC (500 mA);Contact du système de verrouillage (C-N/O-N/C);Alimentation de verrouillage 12 V DC, 1 A;Gestion d'ouverture/fermeture de la porte par encodeur.Synchronisation d'une ou deux portes.Mode radar paramêtrable.Coup de bélier.Temporisation système de verrouillage/Digiway.Poids du coffret moteur: 5 kg.Temporisation réglable à l'ouverture: 3 à 90 sec.Protocole de l'émetteur: Code tournant Keeloq®.Mémoire du récepteur: 50 émetteurs.Modulation du récepteur intégré: AM.Sensibilité du récepteur intégré: 115 dBM.Alimentation: 230 V AC - 50 Hz ou 16 V AC.