Cdvi - Émetteur radio 4 canaux métal - 433.92 MHz+ Mifare 13.56 Mhz - ERNV

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Émetteur radio 4 canaux métal - 433.92 MHz+ Mifare 13.56 Mhz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 1

  • nombre max. de personnes - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - gris

  • autonome - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211012431

Réf. Sonepar

00327001059

Réf. Fournisseur

ERNV

Réf. Commerciale

Cdvi

nombre max. de portes:

1

nombre max. de personnes:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

gris

autonome:

Non

interconnectable:

Oui

connexion PC:

Non

sortie de signaux:

voix

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

3...3 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

3...3 V

tension de fonctionnement CC:

3...3 V

modèle:

unité de contrôle

matériau:

métal

largeur:

40 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

13 mm

Émetteur radio 4 canaux métal - 433.92 MHz + Mifare 13.56MHz - 100 m champ libre - alim pile 3V CR2032

Les Atouts de l'article:

Télécommande radio + Mifare®Fréquence radio : 433,92 MHzFréquence Mifare® : 13,56 MHzémetteur 4 canauxjusqu'à 100 m de portée en champs librepoids : 12 gdimensions (L x l x P) : 72 x 42 x 13 mmalimentation : pile 3V (type CR 2032)consommation : 15 mA

Quelques mots du fabricant :

Security to Access