Cdvi - Équerre en L pour ventouses 300 et 400kg - L3L4

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Équerre en L pour ventouses 300 et 400kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • hauteur - 248 mm

  • largeur - 50 mm

  • profondeur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3662211005129

Réf. Sonepar

00327000484

Réf. Fournisseur

L3L4

Marque

Cdvi

matériau:

aluminium

hauteur:

248 mm

largeur:

50 mm

profondeur:

30 mm

Équerre en L pour ventouses 300 et 400kg - anodisation argent satiné

Les Atouts de l'article:

Equerre L pour ventouses 300 et 400 kg.PAS pour ventouses en inox.Equerre L pour ventouses 300 et 400 kg (pas pour ventouses en inox)Dimensions (L x l x P): 248 x 50 x 30 mm.

Quelques mots du fabricant :

Security to Access