Cdvi - Équerre en L pour ventouses 500kg - L5

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Équerre en L pour ventouses 500kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • hauteur - 265 mm

  • largeur - 76 mm

  • profondeur - 38 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211005136

Réf. Sonepar

00327000486

Réf. Fournisseur

L5

Réf. Commerciale

Cdvi

matériau:

aluminium

hauteur:

265 mm

largeur:

76 mm

profondeur:

38 mm

Équerre en L pour ventouses 500kg - anodisation argent satiné

Les Atouts de l'article:

Equerre L pour ventouses 500 kg.PAS pour ventouses en inox.Equerre L pour ventouses 500 kg (pas pour ventouses en inox)Dimensions (L x l x P): 265 x 76 x 38 mm.

Quelques mots du fabricant :

Security to Access