Cdvi - Flexible de porte en inox - 60cm - Peinture RAL gris - FLEX60

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Flexible de porte en inox - 60cm - Peinture RAL gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • hauteur - 7 mm

  • largeur - 10.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211005884

Réf. Sonepar

00327000362

Réf. Fournisseur

FLEX60

Réf. Commerciale

Cdvi

matériau:

aluminium

hauteur:

7 mm

largeur:

10.6 mm

Flexible de porte en inox - 60cm - Peinture RAL gris

Les Atouts de l'article:

Flexible porte inox 600 mm à métalDiamètre : extérieur = 10,6 mm ; intérieur = 7 mm.Facilite le passage des câbles utilisés pour le verrouillage.Flexible : inox.Embouts : Zamak®.

Quelques mots du fabricant :

Security to Access