Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cdvi - Gâche antipanique à rupture - 12V DC - MECATPI12

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Gâche antipanique à rupture - 12V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211004542

Réf. Sonepar

00327000527

Réf. Fournisseur

MECATPI12

Réf. Commerciale

Cdvi

Gâche symétrique antipanique - à rupture - 12V DC - Consommation: 170 Ma

Les Atouts de l'article:

Gâche pour porte anti-panique rupture 12V AC/DCbornier de raccordementsymétrique et encastréeà émission ou à rupturedimensions (L x l x P) : 75 x 21 x 34 mmalimentation : 12V AC/DC (24V AC/DC sur demande)consommation " rupture " : 12V DC : 170 mA

Quelques mots du fabricant :

Security to Access