Cdvi - Gache exterieure gauche avec tetiere inox double 12V ip65 - T2GE12G


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension - 12...12 V
sens d'ouverture selon DIN - droite
mode de pose - encastré
composition - complet
avec dispositif de blocage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211016255
Réf. Sonepar
00327101625
Réf. Fournisseur
T2GE12G
Réf. Commerciale
Cdvi
tension:
12...12 V
sens d'ouverture selon DIN:
droite
mode de pose:
encastré
composition:
complet
avec dispositif de blocage:
Non
avec déverrouillage mécanique:
Oui
avec signal de retour:
Non
protégé contre l'eau:
Oui
type de courant:
AC/DC
forme d'entrée de serrure:
plat
Les Atouts de l'article:
La gâche électrique T2GE12G est étanche (IP65) pour une installation extérieure (portillons ou portails).Asymétrique, elle est conçue pour les portes à tirant gauche et DIN droite.T2GE12G est une gâche à émission 12V AC/DC avec une force de retention puissante de 400 KG.Toutes les gâches électriques CDVI intègrent une protection contre l'effet de self : varistance ou diode selon les modèles.Retrouvez le guide " Comment choisir une gâche "Gâche IP65EmissionForce de rétention jusqu'à 400 kgVaristance incorporée (portection électronique contre l'effet de self)Décondamnation manuelleAssymétrique : DIN droitAlimentation : 12VAC/DCConsommation : 600mAForce de rétention : supérieure à 400KgDimensions plaque de fermeture : (L x l x P) 100 x 21,5 x 37 mmDimensions têtière : (L x l x P) 250 x 25 x 3 mm