Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cdvi - Gâche réversible 1 temps émission 10-24 VDC - GUNRR1024

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Gâche réversible 1 temps émission 10-24 VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ouvre-porte standard

  • tension - 10...24 V

  • sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite

  • mode de pose - encastré

  • mode de travail - courant de travail

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211023734

Réf. Sonepar

00327102373

Réf. Fournisseur

GUNRR1024

Réf. Commerciale

Cdvi

modèle:

ouvre-porte standard

tension:

10...24 V

sens d'ouverture selon DIN:

gauche/droite

mode de pose:

encastré

mode de travail:

courant de travail

hauteur:

67 mm

largeur:

16 mm

profondeur:

28 mm

avec dispositif de blocage:

Non

avec déverrouillage mécanique:

Non

type de courant:

AC/DC

Gâche réversible 1 temps émission 10-24 VDC

Les Atouts de l'article:

Gâche étroite 10/24V AC/DC à émission 1 temps

Quelques mots du fabricant :

Security to Access