Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cdvi - Gâche réversible 16mm ext. IP68 émission contact NF 10-24 V précâblé 50cm - SPX1024W

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Gâche réversible 16mm ext. IP68 émission contact NF 10-24 V précâblé 50cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ouvre-porte standard

  • tension - 10...24 V

  • sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite

  • mode de pose - encastré

  • mode de travail - courant de travail

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211021174

Réf. Sonepar

00327102117

Réf. Fournisseur

SPX1024W

Réf. Commerciale

Cdvi

modèle:

ouvre-porte standard

tension:

10...24 V

sens d'ouverture selon DIN:

gauche/droite

mode de pose:

encastré

mode de travail:

courant de travail

type de construction:

symétrique

hauteur:

66 mm

largeur:

16 mm

profondeur:

25.5 mm

composition:

élément de cadre

avec dispositif de blocage:

Non

avec déverrouillage mécanique:

Non

protégé contre l'eau:

Oui

type de courant:

AC/DC

Gâche réversible 16 mm extérieure IP68 émission avec contact NF 10-24 V précâblée 50cm

Les Atouts de l'article:

Gâche symétrique à émission 10/24V AC/DC + NO/NF - réversible bi-tensionProduit extérieur étanche breveté (hermétique)IP68Force de rétention 3 750 NMouvement radialRouleau réglable 4 mmProtection intégrée contre l'effet de self (diode)Précâblage possible 0,5 et 2 mètres (sur commande)Alimentation : 10/24V AC/DCConsommation :• 10/24V AC : 150/360 mA• 10/24V DC : 230/560 mADimensions (LxlxP) : 66 x 16 x 25,5 mm

Quelques mots du fabricant :

Security to Access