Cdvi - Gâche réversible émission 2 temps 16X66 mm 10-24 V avec Top - T290STX1024T

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Gâche réversible émission 2 temps 16X66 mm 10-24 V avec Top

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211019836

Réf. Sonepar

00327101983

Réf. Fournisseur

T290STX1024T

Réf. Commerciale

Cdvi

Gâche réversible émission 2 temps 16X66 mm 10-24 V avec Top

Les Atouts de l'article:

Gâche symétrique à émission 10/24V AC/DCExiste avec têtière réversibleHauteur de la gâche 66 mm pour le marché du neuf et de la rénovationForce de rétention 3 750 NMouvement radial intégré, permet les installations sans délarder le contour de la porteHermétique, évite les ponts thermiquesBornier de raccordementRouleau réglable 4 mmBi-tension (modèles 1024)Protection intégrée contre l'effet de selfAlimentation : 10/24V ou 12/24V AC/DC (selon modèles)Consommation " rupture " (modèle SIX/SPIX)) :• 12V DC : 280 mA• 24V DC : 140 mAConsommation " bi-tension " 1 temps (modèle 1024) :• 10/24V AC : 150/360 mA• 10/24V DC : 230/560 mAConsommation " bi-tension " 2 temps (modèle 1024) :• 10/24V AC : 150/360 mA• 10/24V DC : 230/560 mADimensions (LxlxP) :• Gâche : 66 x 16 x 25,5 mm• Têtière : 250 x 25 x 3 mm

Quelques mots du fabricant :

Security to Access