Cdvi - Gâche réversible émission et contact NONF 16X66 mm 10-24 V avec Top - T290SPX1024T


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ouvre-porte standard
tension - 10...24 V
sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite
mode de pose - encastré
mode de travail - courant de travail
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211019850
Réf. Sonepar
00327101985
Réf. Fournisseur
T290SPX1024T
Réf. Commerciale
Cdvi
modèle:
ouvre-porte standard
tension:
10...24 V
sens d'ouverture selon DIN:
gauche/droite
mode de pose:
encastré
mode de travail:
courant de travail
type de construction:
symétrique
hauteur:
66 mm
largeur:
16 mm
profondeur:
25.5 mm
composition:
complet
avec dispositif de blocage:
Non
avec déverrouillage mécanique:
Non
type de courant:
AC/DC
forme d'entrée de serrure:
plat
longueur de la gâche:
250 mm
largeur de la gâche:
25 mm
épaisseur de la plaque de frappe:
3 mm
Les Atouts de l'article:
Gâche symétrique à émis.10/24V AC/DC + contact NO/NFExiste avec têtière réversibleHauteur de la gâche 66 mm pour le marché du neuf et de la rénovationForce de rétention 3 750 NMouvement radial intégré, permet les installations sans délarder le contour de la porteHermétique, évite les ponts thermiquesBornier de raccordementRouleau réglable 4 mmBi-tension (modèles 1024)Protection intégrée contre l'effet de selfAlimentation : 10/24V ou 12/24V AC/DC (selon modèles)Consommation " rupture " (modèle SIX/SPIX)) :• 12V DC : 280 mA• 24V DC : 140 mAConsommation " bi-tension " 1 temps (modèle 1024) :• 10/24V AC : 150/360 mA• 10/24V DC : 230/560 mAConsommation " bi-tension " 2 temps (modèle 1024) :• 10/24V AC : 150/360 mA• 10/24V DC : 230/560 mADimensions (LxlxP) :• Gâche : 66 x 16 x 25,5 mm• Têtière : 250 x 25 x 3 mm
Quelques mots du fabricant :
Security to Access