Cdvi - Gâche réversible rupture de courant avec contact 16X66 mm 12-24 V avec Top - T290SIX1224T

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Gâche réversible rupture de courant avec contact 16X66 mm 12-24 V avec Top

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ouvre-porte standard

  • tension - 12...24 V

  • sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite

  • mode de pose - encastré

  • mode de travail - courant de repos

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211019874

Réf. Sonepar

00327101987

Réf. Fournisseur

T290SIX1224T

Réf. Commerciale

Cdvi

modèle:

ouvre-porte standard

tension:

12...24 V

sens d'ouverture selon DIN:

gauche/droite

mode de pose:

encastré

mode de travail:

courant de repos

type de construction:

symétrique

hauteur:

66 mm

largeur:

16 mm

profondeur:

25.5 mm

composition:

complet

avec dispositif de blocage:

Non

avec déverrouillage mécanique:

Non

type de courant:

DC

forme d'entrée de serrure:

plat

longueur de la gâche:

250 mm

largeur de la gâche:

25 mm

épaisseur de la plaque de frappe:

3 mm

Gâche réversible rupture de courant avec contact 16X66 mm 12-24 V avec Top

Les Atouts de l'article:

Gâche symétrique à rupture 12/24V DCExiste avec têtière réversibleHauteur de la gâche 66 mm pour le marché du neuf et de la rénovationForce de rétention 3 750 NMouvement radial intégré, permet les installations sans délarder le contour de la porteHermétique, évite les ponts thermiquesBornier de raccordementRouleau réglable 4 mmBi-tension (modèles 1024)Protection intégrée contre l'effet de selfAlimentation : 10/24V ou 12/24V AC/DC (selon modèles)Consommation " rupture " (modèle SIX/SPIX)) :• 12V DC : 280 mA• 24V DC : 140 mAConsommation " bi-tension " 1 temps (modèle 1024) :• 10/24V AC : 150/360 mA• 10/24V DC : 230/560 mAConsommation " bi-tension " 2 temps (modèle 1024) :• 10/24V AC : 150/360 mA• 10/24V DC : 230/560 mADimensions (LxlxP) :• Gâche : 66 x 16 x 25,5 mm• Têtière : 250 x 25 x 3 mm

Quelques mots du fabricant :

Security to Access