Cdvi - Gâche sym. 2 temps 10/24V AC/DC 67mm - STR1024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ouvre-porte standard
tension - 10...24 V
sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite
mode de pose - encastré
mode de travail - courant de travail
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3662211018280
Réf. Sonepar
00327101828
Réf. Fournisseur
STR1024
Marque
Cdvi
modèle:
ouvre-porte standard
tension:
10...24 V
sens d'ouverture selon DIN:
gauche/droite
mode de pose:
encastré
mode de travail:
courant de travail
type de loquet:
loquet standard
type de construction:
symétrique
position d'encastrement:
vertical
hauteur:
67 mm
largeur:
20.5 mm
profondeur:
28 mm
composition:
élément de cadre
avec dispositif de blocage:
Oui
avec déverrouillage mécanique:
Non
avec signal de retour:
Non
protégé contre l'eau:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
type de courant:
AC/DC
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
contact à impulsion:
Oui
loquet d'ouverture de porte réglable:
Oui
déverrouillage mécanique:
Non
avec gâche:
Non
Les Atouts de l'article:
Gâche symétrique 2 temps 10/24V AC/DC, têtière réversibleHauteur de la gâche 67 mm pour le marché du neuf et de la rénovationForce de rétention 3 250 NBornier de raccordementRouleau réglable 4 mmBi-tension (modèles 1024)Protection intégrée contre l'effet de selfAlimentation : 12 ou 24V AC/DC (selon modèles)Consommation " émission " AC/DC :• 12V AC : 540 mA• 12V DC : 630 mAConsommation " rupture " (modèle SIR) :• 12V DC : 200 mA• 24V DC : 100 mAConsommation " bi-tension " 1 temps (modèle 1024) :• 10/24V AC : 235/550 mA• 10/24V DC : 200/460 mAConsommation " bi-tension " 2 temps (modèle 1024) :• 10/24V AC : 260/630 mA• 10/24V DC : 220/530 mADimensions (LxlxP) :• Gâche : 67 x 21 x 28 mm• Têtière : 250 x 25 x 3 mm
Quelques mots du fabricant :
Security to Access


