Cdvi - Gâche symétrique 12VDC pour porte coupe-feu - GPCF12CC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211007642
Réf. Sonepar
00327000889
Réf. Fournisseur
GPCF12CC
Réf. Commerciale
Cdvi
Gâche symétrique 12VDC pour porte coupe-feu
Les Atouts de l'article:
Gâche symétrique 12 V DC - courant continu pour porte coupe-feuAcierCâble de raccordement intégréSymétriqueRéversible1 tempsRésistance au feu : EN 1634-1 (120 mn)EncastréCompacteEmission12 V CCTêtières en option : T1I et T290Livrée avec varistance (protection électronique contre l'effet de self)Alimentation : 12 V AC/DCConsommation 'emission', gâche type CC (= pour ouverture longue durée ou alimentation permanente) (DC) : 12 V DC = 380 mA
Les Atouts de l'article:
Gâche symétrique 12 V DC - courant continu pour porte coupe-feuAcierCâble de raccordement intégréSymétriqueRéversible1 tempsRésistance au feu : EN 1634-1 (120 mn)EncastréCompacteEmission12 V CCTêtières en option : T1I et T290Livrée avec varistance (protection électronique contre l'effet de self)Alimentation : 12 V AC/DCConsommation 'emission', gâche type CC (= pour ouverture longue durée ou alimentation permanente) (DC) : 12 V DC = 380 mA