Cdvi - Gâche symétrique 2 temps 10/24V AC/DC - T290SDTR1024


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ouvre-porte standard
tension - 10...24 V
sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite
mode de pose - encastré
mode de travail - courant de travail
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3662211018754
Réf. Sonepar
00327101875
Réf. Fournisseur
T290SDTR1024
Réf. Commerciale
Cdvi
modèle:
ouvre-porte standard
tension:
10...24 V
sens d'ouverture selon DIN:
gauche/droite
mode de pose:
encastré
mode de travail:
courant de travail
type de loquet:
loquet standard
type de construction:
symétrique
position d'encastrement:
vertical
composition:
complet
avec dispositif de blocage:
Oui
avec déverrouillage mécanique:
Oui
avec signal de retour:
Non
protégé contre l'eau:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
type de courant:
AC/DC
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
contact à impulsion:
Oui
loquet d'ouverture de porte réglable:
Oui
déverrouillage mécanique:
Oui
avec gâche:
Oui
forme d'entrée de serrure:
plat
longueur de la gâche:
250 mm
largeur de la gâche:
25 mm
épaisseur de la plaque de frappe:
3 mm
Les Atouts de l'article:
Gâche symétrique 2 temps 10/24V AC/DC
Quelques mots du fabricant :
Security to Access