Cdvi - Gâche symétrique à émission 2 temps 10-24 AC/DC 67mm + têtière inox - SDTR1024

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Gâche symétrique à émission 2 temps 10-24 AC/DC 67mm + têtière inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ouvre-porte standard

  • tension - 10...24 V

  • sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite

  • mode de pose - encastré

  • mode de travail - courant de travail

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211018686

Réf. Sonepar

00327101868

Réf. Fournisseur

SDTR1024

Réf. Commerciale

Cdvi

modèle:

ouvre-porte standard

tension:

10...24 V

sens d'ouverture selon DIN:

gauche/droite

mode de pose:

encastré

mode de travail:

courant de travail

type de loquet:

loquet standard

type de construction:

symétrique

position d'encastrement:

vertical

hauteur:

67 mm

largeur:

20.5 mm

profondeur:

28 mm

composition:

élément de cadre

avec dispositif de blocage:

Oui

avec déverrouillage mécanique:

Oui

avec signal de retour:

Non

protégé contre l'eau:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de courant:

AC/DC

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

contact à impulsion:

Oui

loquet d'ouverture de porte réglable:

Oui

avec gâche:

Non

Gâche symétrique à émission 2 temps 10-24 AC/DC 67mm + têtière inox

Les Atouts de l'article:

Gâche symétrique 2 temps 10/24V AC/DC, têtière réversibleHauteur de la gâche 67 mm pour le marché du neuf et de la rénovationForce de rétention 3 250 NBornier de raccordementRouleau réglable 4 mmBi-tension (modèles 1024)Protection intégrée contre l'effet de selfAlimentation : 12 ou 24V AC/DC (selon modèles)Consommation " émission " AC/DC :• 12V AC : 540 mA• 12V DC : 630 mAConsommation " rupture " (modèle SIR) :• 12V DC : 200 mA• 24V DC : 100 mAConsommation " bi-tension " 1 temps (modèle 1024) :• 10/24V AC : 235/550 mA• 10/24V DC : 200/460 mAConsommation " bi-tension " 2 temps (modèle 1024) :• 10/24V AC : 260/630 mA• 10/24V DC : 220/530 mADimensions (LxlxP) :• Gâche : 67 x 21 x 28 mm• Têtière : 250 x 25 x 3 mm

Quelques mots du fabricant :

Security to Access