Cdvi - Gâche symétrique à rupture 12VDC 67mm + têtière inox - T290SIR12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ouvre-porte standard
tension - 12...12 V
sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite
mode de pose - encastré
mode de travail - courant de repos
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3662211004887
Réf. Sonepar
00327000726
Réf. Fournisseur
T290SIR12
Marque
Cdvi
modèle:
ouvre-porte standard
tension:
12...12 V
sens d'ouverture selon DIN:
gauche/droite
mode de pose:
encastré
mode de travail:
courant de repos
type de loquet:
loquet standard
type de construction:
symétrique
position d'encastrement:
vertical
hauteur:
290 mm
largeur:
25 mm
profondeur:
28 mm
composition:
élément de porte
avec dispositif de blocage:
Non
avec déverrouillage mécanique:
Oui
avec signal de retour:
Non
protégé contre l'eau:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
type de courant:
DC
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
contact à impulsion:
Non
loquet d'ouverture de porte réglable:
Oui
déverrouillage mécanique:
Non
avec gâche:
Oui
forme d'entrée de serrure:
plat
longueur de la gâche:
250 mm
largeur de la gâche:
25 mm
épaisseur de la plaque de frappe:
3 mm
Les Atouts de l'article:
Gâche symétrique rupture 1 temps 12V DC, têtière réversibleHauteur de la gâche 67 mm pour le marché du neuf et de la rénovationForce de rétention 3 250 NBornier de raccordementRouleau réglable 4 mmBi-tension (modèles 1024)Protection intégrée contre l'effet de selfAlimentation : 12 ou 24V AC/DC (selon modèles)Consommation " émission " AC/DC :• 12V AC : 540 mA• 12V DC : 630 mAConsommation " rupture " (modèle SIR) :• 12V DC : 200 mA• 24V DC : 100 mAConsommation " bi-tension " 1 temps (modèle 1024) :• 10/24V AC : 235/550 mA• 10/24V DC : 200/460 mAConsommation " bi-tension " 2 temps (modèle 1024) :• 10/24V AC : 260/630 mA• 10/24V DC : 220/530 mADimensions (LxlxP) :• Gâche : 67 x 21 x 28 mm• Têtière : 250 x 25 x 3 mm
Quelques mots du fabricant :
Security to Access


