Cdvi - Gâche symétrique rupture 24VDC - SPIR24

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Gâche symétrique rupture 24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211004313

Réf. Sonepar

00327000702

Réf. Fournisseur

SPIR24

Réf. Commerciale

Cdvi

Gâche symétrique rupture 24VDC

Les Atouts de l'article:

Gâche symétrique rupture 24 V DCContact de signalisation.Borniers de raccordement.Symétrique.Réversible.Encastrée.Dimensions (L x l x P) : 75 x 20,5 x 28 mm. Gâche électrique pour portes ouvrantes à gauche ou à droite.Rouleau réglable (tolérance de 2 mm).Alimentation : 12 V ou 24 V (selon modèle).Consommation 'émission' AC/DC : 12 V AC = 540 mA ; 12 V DC = 630 mA.Consommation 'émission' gâche type CC (Courant Continu) DC : 12 V DC = 380 mA ; 24 V DC = 190 mA.Consommation 'rupture' : 12 V DC = 200 mA ; 24 V DC = 100 mA.Compacte.Rouleau réglable.Emission ou rupture. Têtières en option : T1I ou T290Varistance incorporée (protection électronique contre l'effet de self).

Quelques mots du fabricant :

Security to Access